ORBIS - Interruptor horario digital DATA UNO-S 1 circuito 16A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Número de canales - 1
Intervalo de alimentación - 230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB178612
Ref.Sonepar
229806
EAN
8426709113377
Método de montaje:
Carril DIN
Número de canales:
1
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...60 Hz
Autonomía en años:
4
Programa semanal:
sí
Número de ubicaciones de memoria:
7
Activación automática hora de verano/invierno:
sí
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Anchura en módulos:
1
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


