ORBIS - Interruptor horario digital enchufable TEMPO+230V - OB162532
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Adaptador con enchufe
Tipo de salida de la toma - Clavija de conexión a toma de tierra
Intervalo de alimentación - 230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB162532
Ref.Sonepar
88072
EAN
8426709002121
Método de montaje:
Adaptador con enchufe
Tipo de salida de la toma:
Clavija de conexión a toma de tierra
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...60 Hz
Modelo:
Digital
Precisión por día:
1 s
Intensidad nominal de conmutación a 230 V CA:
16 A
Tipo de reloj:
Reloj con día/semana
Tiempo de conmutación más corto:
0.16 min
Autonomía en años:
4
Activación automática hora de verano/invierno:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


