ORBIS - Interruptor horario digital MINI LOG 12VCC/CA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Otros
Número de canales - 1
Intervalo de alimentación - 12...12 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...0 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB250572
Ref.Sonepar
186458
EAN
8426709113810
Método de montaje:
Otros
Número de canales:
1
Intervalo de alimentación:
12...12 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...0 Hz
Autonomía en años:
4
Precisión por día:
1 s
Visualización de guía en forma de texto:
sí
Programa 24 h:
sí
Programa semanal:
sí
Programa de vacaciones:
sí
Programa de impulsos:
sí
Programa de ciclos:
sí
Programa aleatorio:
sí
Contador de horas:
sí
Controlado por cuarzo:
sí
Número de ubicaciones de memoria:
40
Activación automática hora de verano/invierno:
sí
Funcionamiento manual:
sí
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
69 mm
Altura:
69 mm
Profundidad:
48 mm
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


