ORBIS - Interruptor horario digital MINI T LOG 230V - OB251512
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Panel de montaje 72x72 mm
Número de canales - 1
Intervalo de alimentación - 230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB251512
Ref.Sonepar
103286
EAN
8426709103460
Método de montaje:
Panel de montaje 72x72 mm
Número de canales:
1
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...60 Hz
Autonomía en años:
4
Precisión por día:
1 s
Visualización de guía en forma de texto:
sí
Programa semanal:
sí
Programa de vacaciones:
sí
Programa de impulsos:
sí
Programa de ciclos:
sí
Programa aleatorio:
sí
Contador de horas:
sí
Número de ubicaciones de memoria:
40
Activación automática hora de verano/invierno:
sí
Funcionamiento manual:
sí
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
72 mm
Altura:
72 mm
Profundidad:
55 mm
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


