ORBIS - Interruptor horario modular SUPRA QRD 24VCC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Número de canales - 1
Intervalo de alimentación - 24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Autonomía en horas - 150
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB290262N
Ref.Sonepar
712917
EAN
8426709106935
Método de montaje:
Carril DIN
Número de canales:
1
Intervalo de alimentación:
24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Autonomía en horas:
150
Precisión por día:
1 s
Programa 24 h:
sí
División de desplazamiento de programa 1:
15 min
Funcionamiento manual:
sí
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
2.5
Anchura:
44 mm
Altura:
88 mm
Profundidad:
66 mm
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


