ORBIS - Kit SPL Trifásico 1000 / diámetro 36 para intensidades de 600 a 1000A con sistema de protección de línea - OB100013
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente de carga - 1000 A
Con interfaz de comunicación - sí
Anchura - 72 mm
Altura - 87 mm
Profundidad - 72 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB100013
Ref.Sonepar
880992
EAN
8426709125622
Corriente de carga:
1000 A
Con interfaz de comunicación:
sí
Anchura:
72 mm
Altura:
87 mm
Profundidad:
72 mm
SPL TRIFASICO 1000 / Ø 36 para;intensidades de 600 a 1000 A


