ORBIS - Kit SPL Trifásico 600 / diámetro 36 para intensidades de 200 a 600A con sistema de protección de línea
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente de carga - 600 A
Con interfaz de comunicación - sí
Anchura - 72 mm
Altura - 87 mm
Profundidad - 72 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB100012
Ref.Sonepar
880991
EAN
8426709125615
Corriente de carga:
600 A
Con interfaz de comunicación:
sí
Anchura:
72 mm
Altura:
87 mm
Profundidad:
72 mm
SPL TRIFASICO 600 / Ø 36 para intensidades;de 200 a 600 A
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


