ORBIS - Luminaria led con detector de movimiento intemperie PROXILED 8 leds
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - sí
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB135450
Ref.Sonepar
134554
EAN
8426709110031
Montaje en pared:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Vidrio transparente
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Clase de protección:
II
Con sensor de movimiento:
sí
Eficacia luminosa:
63...0 lm/W
Potencia máxima del sistema:
20 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1200...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
5000...6300 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Anchura:
160 mm
Altura/profundidad:
109 mm
Longitud:
240 mm
Sección transversal del conductor:
1.5 mm²
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


