ORBIS - Luminaria led detector móvil techo/pared SPOTMAT 3AAA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de movimiento
Altura óptima de montaje - 2.5 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo - 2 m
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB135512
Ref.Sonepar
134559
EAN
8426709110116
Modelo:
Sensor de movimiento
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
2 m
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Color:
Blanco
Tipo de tensión:
CC
Tiempo de conexión mínimo:
15 s
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


