ORBIS - Luminaria leddetector de movimiento exterior techo DECOLED 72 leds - OB135712
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - sí
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB135712
Ref.Sonepar
134551
EAN
8426709110154
Montaje en pared:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico mate/satinado
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Clase de protección:
II
Con sensor de movimiento:
sí
Eficacia luminosa:
100...0 lm/W
Potencia máxima del sistema:
8.5 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
5000...5000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
180 mm
Altura/profundidad:
74 mm
Longitud:
269 mm
Sección transversal del conductor:
1.5 mm²
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


