ORBIS - Luz led de emergencia MINISELF empotrable 2x0,125W 200lm - OB136312E

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar
ORBIS - Luz led de emergencia MINISELF empotrable 2x0,125W 200lm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Instalación

  • Sistema de suministro de energía de emergencia - Unidad periférica (batería individual)

  • Calidad de la batería - Iones de litio

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB136312E

Ref.Sonepar

503187

EAN

8426709113018

Método de montaje:

Instalación

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Unidad periférica (batería individual)

Calidad de la batería:

Iones de litio

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico, transparente

Tipo de tensión:

CA

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

II

Anchura:

22.5 mm

Altura/profundidad:

44 mm

Longitud:

51 mm

Mini lampara LED de emergencia empotrable 2 LED de 0,125W 2 horas de autonomía y 20 lumen de eficiencia IP20Luz LED complementaria de emergencia para montaje en caja de mecanismo tipo italiana de 3 módulos (503) o de 4 x 2 pulgadas. Permite iluminar escaleras, estancias y pasillos en caso de corte de suministro eléctrico. Dispone de batería recargable de. Alimentación: 230 Va.c., 50 Hz. Tipo de batería: Litio 3,7 V 250 mAh. Temperatura funcionamiento: -10°C a +40°C

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS