ORBIS - MANGUERA LISA MONOFASICA SOLO T-2 10 M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de corriente - CA 1 fase
Número de conductores de comunicación - 2
Tipo lado del vehículo - Tipo 1
Tipo lado infraestructura - Tipo 2
Modo de carga - Modo 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB94D061
Ref.Sonepar
1224606
EAN
8426709116460
Tipo de corriente:
CA 1 fase
Número de conductores de comunicación:
2
Tipo lado del vehículo:
Tipo 1
Tipo lado infraestructura:
Tipo 2
Modo de carga:
Modo 3
Corriente nominal:
32 A
Tensión nominal:
250 V
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


