ORBIS - MANGUERA LISA MONOFASICA T2-T1 DE 5 METROS. 32 A - OB94D052

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar
ORBIS - MANGUERA LISA MONOFASICA T2-T1 DE  5 METROS. 32 A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de corriente - CA 1 fase

  • Número de conductores de comunicación - 2

  • Tipo lado del vehículo - Tipo 1

  • Tipo lado infraestructura - Tipo 2

  • Modo de carga - Modo 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB94D052

Ref.Sonepar

1147316

EAN

8426709116293

Tipo de corriente:

CA 1 fase

Número de conductores de comunicación:

2

Tipo lado del vehículo:

Tipo 1

Tipo lado infraestructura:

Tipo 2

Modo de carga:

Modo 3

Corriente nominal:

32 A

Tensión nominal:

250 V

MANGUERA LISA MONOFASICAT2-T1, 32 A;250V, 5 metros