ORBIS - Manguera lisa T2-T2 de 10m VIARIS trifásica de 32-250V - OB94D040
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de corriente - CA trifásico
Número de conductores de comunicación - 2
Tipo lado del vehículo - Tipo 2
Tipo lado infraestructura - Tipo 2
Modo de carga - Modo 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB94D040
Ref.Sonepar
778678
EAN
8426709114671
Tipo de corriente:
CA trifásico
Número de conductores de comunicación:
2
Tipo lado del vehículo:
Tipo 2
Tipo lado infraestructura:
Tipo 2
Modo de carga:
Modo 3
Corriente nominal:
32 A
Tensión nominal:
440 V


