ORBIS - Manguera lisa T2-T2 de 5m VIARIS trifásica de 32-250V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de corriente - CA trifásico
Número de conductores de comunicación - 2
Tipo lado del vehículo - Tipo 2
Tipo lado infraestructura - Tipo 2
Con caja de control con cable (ICCB) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB94D039
Ref.Sonepar
286939
EAN
8426709114664
Tipo de corriente:
CA trifásico
Número de conductores de comunicación:
2
Tipo lado del vehículo:
Tipo 2
Tipo lado infraestructura:
Tipo 2
Con caja de control con cable (ICCB):
no
Modo de carga:
Modo 3
Corriente nominal:
32 A
Tensión nominal:
250 V
Con sensor de temperatura:
no
Longitud de cable:
5 m
Tipo de cable:
Recto
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


