ORBIS - Mecanismo relojería T-11-20A 120A 1-3min
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Mecánica
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Profundidad constructiva - 42 mm
Tensión de control 1 - 120...120 V
Tipo de tensión de control 1 - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB080242
Ref.Sonepar
12292
EAN
8426709106638
Función:
Mecánica
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Profundidad constructiva:
42 mm
Tensión de control 1:
120...120 V
Tipo de tensión de control 1:
CA
Frecuencia tensión de control 1:
50...60 Hz
Intensidad nominal de interruptor:
20 A
Liberación-retardo:
1...3 min
Intensidad de lámpara de incandescencia de pulsador:
50 mA
Sistema de cableado:
Configuración de 3 cables
Repetitivo:
Repetitivo
Intervalo de alimentación:
120...120 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
2000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
1000 VA
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


