ORBIS - Mecanismo relojería T-11 20A 230V 1min a 3min - OB080232

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar
ORBIS - Mecanismo relojería T-11 20A 230V 1min a 3min

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Mecánica

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Profundidad constructiva - 42 mm

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • Tensión de control 1 - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB080232

Ref.Sonepar

12291

EAN

8426709106645

Función:

Mecánica

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Profundidad constructiva:

42 mm

N° contactos normalmente abiertos:

1

Tensión de control 1:

230...230 V

Tipo de tensión de control 1:

CA

Frecuencia tensión de control 1:

50...60 Hz

Intensidad nominal de interruptor:

20 A

Liberación-retardo:

1...3 min

Intensidad de lámpara de incandescencia de pulsador:

50 mA

Sistema de cableado:

Configuración de 3 cables

Repetitivo:

Repetitivo

Intervalo de alimentación:

230...230 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Carga máxima de lámpara incandescente:

4000 W

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

2000 VA

Automático escalera T-11 20 A 230V mecanismo relojería 1 min a 3 min. Poder de ruptura: 20 A 230Va.c. Cargas máximas: Lámparas incandescentes: 4000W. Fluorescentes: 2000VA. Halógenos baja tensión: 3000VA. Halógenos (230V AC): 4000W. Lámparas bajo consumo: 1700VA. Lámparas leds: 300 VA.

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS