ORBIS - MICRO ASTRO 230V INTERRUPTOR HORARIO ASTRONÓMICO.1

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar
ORBIS - MICRO ASTRO 230V INTERRUPTOR HORARIO ASTRONÓMICO.1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Número de canales - 1

  • Intervalo de alimentación - 230...230 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB178712

Ref.Sonepar

1001952

EAN

8426709124878

Método de montaje:

Carril DIN

Número de canales:

1

Intervalo de alimentación:

230...230 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:

50...60 Hz

Autonomía en años:

4

Visualización de guía en forma de texto:

Programación externa:

Programa 24 h:

Programa Astro:

Controlado por cuarzo:

Activación automática hora de verano/invierno:

Funcionamiento manual:

Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:

16 A

Contacto de conmutador potencialmente libre:

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

1

Anchura:

18 mm

Altura:

91 mm

Profundidad:

65 mm

MICRO ASTRO 230V 50/60 Hz 16 A a 250 V ac

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS