ORBIS - Modem 3G con fuente de laimentación RS232 /RS485
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Radio estándar GPRS - sí
Radio estándar GSM - sí
Radio estándar UMTS - sí
Radio standard HSPA+ - sí
Radio standard LTE - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB707002
Ref.Sonepar
260861
EAN
8426709113995
Radio estándar GPRS:
sí
Radio estándar GSM:
sí
Radio estándar UMTS:
sí
Radio standard HSPA+:
sí
Radio standard LTE:
sí
Intervalo de alimentación:
5...35 V
Construcción:
Dispositivo externo
Tipo de bis/interfaz:
En serie
Altura:
107 mm
Anchura:
98 mm
Profundidad:
37.2 mm
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


