ORBIS - Modulo relé actuador telefónico - OB329912

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Modelo - Relé

  • Tipo de carga - Carga resistiva

  • Método de montaje - DRA (adaptador para carril DIN)

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB329912

Ref.Sonepar

702411

EAN

8426709106355

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Modelo:

Relé

Tipo de carga:

Carga resistiva

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Material:

Plástico

Color:

Gris

Modulo relé actuador telefónico Accesorio módulo relé 16 A para controlador telefónico (modelo CODITEL 2). Alimentación: 230 V AC, 50/60 Hz (-15%. + 10%). Tipo de salida: Relé mecánico de 16 A -250 V con contacto "Normalmente Cerrado" (NC). Montaje: Carril DIN

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS