ORBIS - Módulo telegestión de alumbrado con comunicación 4G formato rail DIN 9 módulos incluye juego de toroidales
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Aplicación - Lámpara de ahorro energético por descarga en gas
Intervalo de alimentación - 230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Número de fases - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2494 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
OB509940
Ref.Sonepar
901626
EAN
8426709113353
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Aplicación:
Lámpara de ahorro energético por descarga en gas
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Número de fases:
3
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
sí
Con interfaz de comunicación RD 485:
sí
Anchura:
160 mm
Profundidad:
58 mm
Altura:
90 mm
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


