ORBIS - OB131612 INT. CREPUSCULAR VEGADIN 230V

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar
ORBIS - OB131612 INT. CREPUSCULAR VEGADIN 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de sensor - Sensor de luz integrado

  • Contactos - 1 contacto de cierre (NA)

  • Luminosidad de encendido - 10...100 lx

  • Retardo de desactivación de conmutación - 20 s

  • Retardo de activación de conmutación - 20 s

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB131612

Ref.Sonepar

937141

EAN

8426709104818

Tipo de sensor:

Sensor de luz integrado

Contactos:

1 contacto de cierre (NA)

Luminosidad de encendido:

10...100 lx

Retardo de desactivación de conmutación:

20 s

Retardo de activación de conmutación:

20 s

Potencia máx. de conmutación:

2000 W

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Tensión nominal:

230 V

Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):

16 A

Apto para grado de protección (IP):

IP65

VEGADIN 230 V CREPUSCULAR MODULAR

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS