ORBIS - Pedestal para dos cargadores de vehículo eléctrico VIARIS UNI - OB94P002

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cimentación

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB94P002

Ref.Sonepar

885163

EAN

8426709124588

Tipo de accesorio:

Cimentación

Pedestal para dos cargadores de vehículo eléctrico VIARIS UNI. Poste soporte para dos cargadores VIARIS UNI con placas de fijación al suelo, altura 1350 mm, estructura de metal galvanizado y pintado en polvo RAL9006. Dimensiones: 1350 mm x 250 mm x 250 mm. Ø agujeros base: 4 agujeros de Ø12 mm/Sección del poste: 60 mm x 60 mm, esp. 2 mm. Peso: 10 kg. Altura del cargador: 1350 mm. pasacables de goma, tornillos Allen M8.