ORBIS - Pedestal para un cargador de vehículo eléctrico VIARIS UNI - OB94P001

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB94P001

Ref.Sonepar

855000

EAN

8426709124571

Pedestal para un cargador de vehículo eléctrico VIARIS UNI. Poste soporte para VIARIS UNI en versiones para uno o dos cargadores, con placas de fijación al suelo, altura 1350 mm, estructura de metal galvanizado y pintado en polvo RAL9006. Dimensiones: 1350 mm x 250 mm x 250 mm/Ø agujeros base: 4 agujeros de Ø12 mm. Sección del poste: 60 mm x 60 mm, esp. 2 mm. Peso: 9,5 kg. Altura del cargador: 1350 mm. Pasacables de goma, tornillos Allen M8.