ORBIS - Plafón detector móvil PLADI-E27 radiofrecuencia E27 IP20 techo - OB136527
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - sí
Apto para montaje en techo - sí
Compatible para montaje en superficie - sí
Tipo de lámpara - Lámpara incandescente
Compatible para varias lámparas - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB136527
Ref.Sonepar
199630
EAN
8426709112943
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Compatible para montaje en superficie:
sí
Tipo de lámpara:
Lámpara incandescente
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Vidrio opalino
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Clase de protección:
I
Con sensor de movimiento:
sí
Altura/profundidad:
115 mm
Diámetro exterior:
270 mm
Sección transversal del conductor:
1.5 mm²
Tipo de conexión:
Terminal enroscado


