ORBIS - Plafón led PLADILED 80 2N detector HF + emergencia blanco - OB136712

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Compatible para montaje en superficie - sí

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Material de la carcasa - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB136712

Ref.Sonepar

226695

EAN

8426709113070

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Compatible para montaje en superficie:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico, opalino

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Tipo de balasto:

No requerido

Regulable sistema propio fabricante:

sí

Fuerza del impacto:

IK10

Clase de protección:

II

Con sensor de movimiento:

sí

Eficacia luminosa:

89.49...0 lm/W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1200...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Anchura:

300 mm

Altura/profundidad:

80 mm

Longitud:

300 mm

Diámetro exterior:

300 mm

Sección transversal del conductor:

2 mm²

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

PLADILED 80 2 N 230V 50/60 Hz, Plafon con;detector de alta frecuencia