ORBIS - Plafón led PLADILED 80 2N SWING con detector HF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Montaje en pared - sí
Apto para montaje en techo - sí
Compatible para montaje en superficie - sí
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
436 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
OB137412
Ref.Sonepar
300785
EAN
8426709116330
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Compatible para montaje en superficie:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA
Tipo de balasto:
No requerido
Regulable sistema propio fabricante:
sí
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
II
Con sensor de movimiento:
sí
Eficacia luminosa:
95...0 lm/W
Potencia máxima del sistema:
16 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1200...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
300 mm
Altura/profundidad:
80 mm
Longitud:
300 mm
Diámetro exterior:
300 mm
Sección transversal del conductor:
2 mm²
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


