ORBIS - Regulador luminosidad CONTROL LED para caja mecanismo universal - OB200010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Otros
Método de funcionamiento - Otros
Tipo de carga - Universal y LED retrofit
Entrada de conexión adicional - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
OB200010
Ref.Sonepar
441158
EAN
8426709113513
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Otros
Método de funcionamiento:
Otros
Tipo de carga:
Universal y LED retrofit
Entrada de conexión adicional:
sí
Memoria de valor luminoso:
sí
Método de montaje:
Otros
Tipo de fijación:
Otros
Material:
Plástico
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Ancho del dispositivo:
40 mm
Altura del dispositivo:
40 mm
Profundidad del dispositivo:
14 mm
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


