ORBIS - RELOJ MINI T LOG 12VDC - OB251572

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar
ORBIS - RELOJ MINI T LOG 12VDC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Panel de montaje 72x72 mm

  • Número de canales - 1

  • Intervalo de alimentación - 12...12 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB251572

Ref.Sonepar

985856

EAN

8426709110420

Método de montaje:

Panel de montaje 72x72 mm

Número de canales:

1

Intervalo de alimentación:

12...12 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:

50...60 Hz

Autonomía en años:

4

Precisión por día:

1 s

Visualización de guía en forma de texto:

sí

Programa semanal:

sí

Programa de vacaciones:

sí

Programa de impulsos:

sí

Programa de ciclos:

sí

Contador de horas:

sí

Controlado por cuarzo:

sí

Número de ubicaciones de memoria:

40

Activación automática hora de verano/invierno:

sí

Funcionamiento manual:

sí

Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:

16 A

Contacto de conmutador potencialmente libre:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

72 mm

Altura:

72 mm

Profundidad:

55 mm

MINI T-LOG 12 V CC/CA

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS