ORBIS - Sensor adicional para DICROMAT-SENSOR+

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Control de luz constante - sí

  • Se puede utilizar en red - sí

  • Altura de montaje - 2.5 m

  • Intervalo de detección diámetro en el suelo - 7 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB133412

Ref.Sonepar

77930

EAN

8426709105594

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Control de luz constante:

sí

Se puede utilizar en red:

sí

Altura de montaje:

2.5 m

Intervalo de detección diámetro en el suelo:

7 m

Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:

sí

Luminosidad del valor de respuesta ajustable:

sí

Material:

Plástico

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Color:

Blanco

Sensor adicional (hasta 4 esclavos dicromato + CR y hasta 15 esclavos DICROMAT + CR. 2+ CR) 2-2000 Lux IP20Detector adicional compatible con DICROMAT + CR, DICROMAT 2 + CR y modelos anteriores al 2017 del DICROMAT + y DICROMAT 2+. Es el modelo ideal para instalaciones con largos pasillos ya que se puede conectar al equipo máster DICROMAT +CR/2 +CR. Ágil. Ángulo de detección: 360º. Campo de detección: Hasta 7m de diámetro a 2,5m de altura.

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS