ORBIS - Sistema de protección de línea kit SPL trifásiCO2000 / 100 x 60 para intensidades de 1000 a 2000 a
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente de carga - 2000 A
Con interfaz de comunicación - sí
Anchura - 72 mm
Altura - 87 mm
Profundidad - 72 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB100014
Ref.Sonepar
913475
EAN
8426709125639
Corriente de carga:
2000 A
Con interfaz de comunicación:
sí
Anchura:
72 mm
Altura:
87 mm
Profundidad:
72 mm
SPL TRIFASICO 2000 / Ø 100 X 60 para;intensidades de 1000 a 2000 A
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


