ORBIS - Sistema de protección de linea SPL monofásico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente de carga - 200 A
Con interfaz de comunicación - sí
Anchura - 72 mm
Altura - 87 mm
Profundidad - 72 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB100003
Ref.Sonepar
301572
EAN
8426709122430
Corriente de carga:
200 A
Con interfaz de comunicación:
sí
Anchura:
72 mm
Altura:
87 mm
Profundidad:
72 mm
SPL MONOFASICO KIT SPL MONOFASICO 200;/ Ø 36 PARA INTENSIDADES DE 0 A 200 A
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


