ORBIS - Sistema de proteccion de linea SPL trifasico - OB100007
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente de carga - 200 A
Con interfaz de comunicación - sí
Anchura - 72 mm
Altura - 87 mm
Profundidad - 72 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB100007
Ref.Sonepar
285454
EAN
8426709116231
Corriente de carga:
200 A
Con interfaz de comunicación:
sí
Anchura:
72 mm
Altura:
87 mm
Profundidad:
72 mm
SPL TRIFASICO 200/ Ø 36 para intensidades;de 0 a 200 A
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


