ORBIS - Sonda externa para NEO ML+ - OB320055
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Pin
Intervalo de medición - -40...60 °C
Longitud de cable de conexión - 4 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB320055
Ref.Sonepar
174023
EAN
8426709103095
Modelo:
Pin
Intervalo de medición:
-40...60 °C
Longitud de cable de conexión:
4 m
Sonda temperatura externa NTC (10K A 25º). Tipo de sonda: NTC (10k? a 25 ºC). Temperatura de funcionamiento: de -40 ºC a +60 ºC. Longitud 4 m sección 1 mm². Grado de protección: IP 66. Sonda de temperatura compatible con NEO ML+ para el control de temperatura exterior o suelo radiante. Necesaria para que el termostato compense las variaciones de temperatura exterior.
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS