ORBIS - Sonda temperatura para termostato programable - OB329907

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar
ORBIS - Sonda temperatura para termostato programable

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Sensor de temperatura

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB329907

Ref.Sonepar

122561

EAN

8426709106324

Tipo de accesorio:

Sensor de temperatura

Sonda temperatura externa NTC (100 K A 25º). Tipo de sonda: NTC (100k? a 25 ºC). Temperatura de funcionamiento: de -40 ºC a +60 ºC. Longitud 2 m sección 1 mm². Grado de protección: IP 66. Sonda de temperatura compatible con CHRONOS, ORUS, ORUS RF y ORUS GSM para el control de temperatura exterior. Necesaria para que el termostato compense las variaciones de temperatura exterior.

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS