ORBIS - TE-300 AUT.ESC.DIGITAL 30 S A 20 M. - OB064031
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Electrónico con multifunción
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 1
N° contactos normalmente abiertos - 1
Tensión de control 1 - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB064031
Ref.Sonepar
1224789
EAN
8426709128098
Función:
Electrónico con multifunción
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Tensión de control 1:
230...230 V
Tipo de tensión de control 1:
CA
Frecuencia tensión de control 1:
50...60 Hz
Intensidad nominal de interruptor:
16 A
Liberación-retardo:
0.5...20 min
Intensidad de lámpara de incandescencia de pulsador:
50 mA
Sistema de cableado:
Configuración de 3 y 4 cables
Pre calentamiento de desconexión:
Otros
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
2000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
1000 VA
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


