ORBIS - Temporizador con sensor capacitivo MICROTEMP para montaje en caja de mecanismo universal 230V - OB200004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Electrónico
Método de montaje - Otros
Profundidad constructiva - 14 mm
Tipo de tensión de control 1 - CA
Intensidad nominal de interruptor - 1.5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB200004
Ref.Sonepar
12269
EAN
8426709100285
Función:
Electrónico
Método de montaje:
Otros
Profundidad constructiva:
14 mm
Tipo de tensión de control 1:
CA
Intensidad nominal de interruptor:
1.5 A
Liberación-retardo:
0.5...10 min
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Carga máxima de lámpara incandescente:
400 W
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


