ORBIS - Temporizador con sensor capacitivo PULSALUZ para montaje en caja de mecanismo universal, regulable de 30s a 10min 230V - OB200000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Electrónico
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Profundidad constructiva - 42.5 mm
Liberación-retardo - 0.5...10 min
Intensidad de lámpara de incandescencia de pulsador - 6 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB200000
Ref.Sonepar
12278
EAN
8426709001735
Función:
Electrónico
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Profundidad constructiva:
42.5 mm
Liberación-retardo:
0.5...10 min
Intensidad de lámpara de incandescencia de pulsador:
6 mA
Sistema de cableado:
Configuración de 3 cables
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
500 W
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


