ORBIS - Temporizador con sensor capacitivo PULSAMAT para montaje en caja de mecanismo universal 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Electrónico
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Profundidad constructiva - 42.5 mm
N° contactos normalmente abiertos - 1
Intensidad nominal de interruptor - 6 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB200001
Ref.Sonepar
12279
EAN
8426709002664
Función:
Electrónico
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Profundidad constructiva:
42.5 mm
N° contactos normalmente abiertos:
1
Intensidad nominal de interruptor:
6 A
Liberación-retardo:
0.5...10 min
Intensidad de lámpara de incandescencia de pulsador:
6 mA
Sistema de cableado:
Configuración de 4 cables
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
1300 W
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
1200 VA
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


