ORBIS - Temporizador CTM con caja 230V temperatura normalizado - OB120530
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - En función del tiempo
Tensión nominal - 230 V
Tipo de corriente - CA
Inserción - Monedas
Altura - 145 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB120530
Ref.Sonepar
57316
EAN
8426709104054
Modelo:
En función del tiempo
Tensión nominal:
230 V
Tipo de corriente:
CA
Inserción:
Monedas
Altura:
145 mm
Anchura:
201 mm
Profundidad:
91 mm
Temporizador CTM monedas mecánico 230V temperatura normalizada 1-2-3-5-10-15-30-60-90-120 min, 5-20-50 cts., 1,2 euros o fichas y con caja Temporización fija. Sin temporización adicional y relé de aviso de fin de temporización opcional. Ranura superior. Temporización fija de: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 90 o 120 min. Consultar para otras temporizaciones. Funcionamiento mecánico med. Poder de ruptura: 6 (2) A 250 Va.c. Temperatura funcionamiento: -10°C a +45°c. Grado de protección: IP 20 según EN 60529
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


