ORBIS - Temporizador CTM electrónico 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - En función del tiempo
Tensión nominal - 230 V
Consumo potencia - 5 VA
Tipo de corriente - CA
Control - Electrónico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB120030
Ref.Sonepar
12244
EAN
8426709002220
Modelo:
En función del tiempo
Tensión nominal:
230 V
Consumo potencia:
5 VA
Tipo de corriente:
CA
Control:
Electrónico
Inserción:
Bono
Indicación:
Pantalla LC doble
Altura:
172 mm
Anchura:
255 mm
Profundidad:
119 mm
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


