ORBIS - Temporizador CTM electrónico básico 230V - OB120130
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - En función del tiempo
Tensión nominal - 230 V
Consumo potencia - 5 VA
Tipo de corriente - CA
Control - Electrónico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB120130
Ref.Sonepar
165881
EAN
8426709003463
Modelo:
En función del tiempo
Tensión nominal:
230 V
Consumo potencia:
5 VA
Tipo de corriente:
CA
Control:
Electrónico
Inserción:
Bono
Indicación:
LED de 1 dígito
Altura:
201 mm
Anchura:
145 mm
Profundidad:
91 mm
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


