ORBIS - Temporizador CTM electrónico básico 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - En función del tiempo
Tensión nominal - 230 V
Control - Electrónico
Inserción - Monedas
Indicación - LED de 1 dígito
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB120131
Ref.Sonepar
280658
EAN
8426709109721
Modelo:
En función del tiempo
Tensión nominal:
230 V
Control:
Electrónico
Inserción:
Monedas
Indicación:
LED de 1 dígito
Altura:
201 mm
Anchura:
145 mm
Profundidad:
91 mm
Temporizador CTM monedas electrónico básico de 1' a 150 h 230V 1 euro. Temporización programable de 1 min. a 150 h. Sin temporización adicional, ni relé de aviso de fin de temporización. Avisador de fin de temporización mediante display. Temporización programable de 1 min. a 150 h y activación mediante moneda o ficha. Poder de ruptura: 10 (2) A 250 Va.c. Temperatura funcionamiento: -10°C a +45°C. Grado de protección: IP 20 según EN 60529
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


