ORBIS - Temporizador CTM monedas electrónico básico 24V ficha 2 ranuras
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - En función del tiempo
Tensión nominal - 24 V
Control - Electrónico
Inserción - Bono
Indicación - LED de 1 dígito
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB120197
Ref.Sonepar
1062143
EAN
4000962100585
Modelo:
En función del tiempo
Tensión nominal:
24 V
Control:
Electrónico
Inserción:
Bono
Indicación:
LED de 1 dígito
Altura:
201 mm
Anchura:
145 mm
Profundidad:
91 mm
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


