ORBIS - Temporizador CTM monedas electrónico de 1' a 150 h 12V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - En función del tiempo
Tensión nominal - 12 V
Control - Electrónico
Inserción - Monedas
Indicación - Pantalla LC doble
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB120072
Ref.Sonepar
869637
EAN
8426709003975
Modelo:
En función del tiempo
Tensión nominal:
12 V
Control:
Electrónico
Inserción:
Monedas
Indicación:
Pantalla LC doble
Altura:
172 mm
Anchura:
255 mm
Profundidad:
119 mm
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


