ORBIS - Temporizador CTM monedas electrónico de 1' a 150 h 230V 1 euro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - En función del tiempo
Tensión nominal - 230 V
Consumo potencia - 5 VA
Control - Electrónico
Inserción - Monedas
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB120031
Ref.Sonepar
821154
EAN
8426709104535
Modelo:
En función del tiempo
Tensión nominal:
230 V
Consumo potencia:
5 VA
Control:
Electrónico
Inserción:
Monedas
Indicación:
Pantalla LC doble
Altura:
172 mm
Anchura:
255 mm
Profundidad:
119 mm
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


