ORBIS - Temporizador regulador 15seg/15min TEMPO LED 2N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Electrónico con desactivación de precalentamiento
Método de montaje - Otros
Profundidad constructiva - 14 mm
Frecuencia tensión de control 2 - 50...50 Hz
Liberación-retardo - 0.25...15 min
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB200008
Ref.Sonepar
212124
EAN
8426709113148
Función:
Electrónico con desactivación de precalentamiento
Método de montaje:
Otros
Profundidad constructiva:
14 mm
Frecuencia tensión de control 2:
50...50 Hz
Liberación-retardo:
0.25...15 min
Sistema de cableado:
Configuración de 3 y 4 cables
Pre calentamiento de desconexión:
Otros
Repetitivo:
Repetitivo
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
150 W
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


