ORBIS - Temporizador REGULADOR 30seg/10min LUMITEMP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Electrónico
Método de montaje - Otros
Profundidad constructiva - 41 mm
Tensión de control 1 - 230...230 V
Tipo de tensión de control 1 - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB200006
Ref.Sonepar
221240
EAN
8426709113124
Función:
Electrónico
Método de montaje:
Otros
Profundidad constructiva:
41 mm
Tensión de control 1:
230...230 V
Tipo de tensión de control 1:
CA
Frecuencia tensión de control 1:
50...50 Hz
Intensidad nominal de interruptor:
6 A
Liberación-retardo:
0.5...10 min
Intensidad de lámpara de incandescencia de pulsador:
6 mA
Sistema de cableado:
Configuración de 4 cables
Pre calentamiento de desconexión:
Ninguno
Repetitivo:
Repetitivo
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
1300 W
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
1200 VA
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


