ORBIS - Temporizador regulador TEMPO LED 15seg/15min 2-3 hilos

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Electrónico

  • Método de montaje - Otros

  • Profundidad constructiva - 14 mm

  • Liberación-retardo - 0.25...15 min

  • Sistema de cableado - Configuración de 3 y 4 cables

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB200007

Ref.Sonepar

205605

EAN

8426709113131

Función:

Electrónico

Método de montaje:

Otros

Profundidad constructiva:

14 mm

Liberación-retardo:

0.25...15 min

Sistema de cableado:

Configuración de 3 y 4 cables

Pre calentamiento de desconexión:

Ninguno

Repetitivo:

Repetitivo

Intervalo de alimentación:

230...230 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Carga máxima de lámpara incandescente:

150 W

Elemento de regulación y control para caja de mecanismo TEMPOLED 230V temporizador regulable de 15 seg a 15 min para montaje en caja de mecanismo universal valido para instalación a 2 o 3 hilos Pequeño tamaño para instalación entre pulsador y caja de mecanismo, u oculta en registros, falso techo, etc. Válido para cualquier lámpara, excepto LED con trasformador electromagnético y todo tipo de fluorescencia. Instalación a dos hilos sin neut. Consumo propio: 0,035 VA. Tiempo de luz de cortesía: 1..58. Protección: Cortocircuito sobre corriente. Protección térmica incorporada. Cargas máximas: Incandescentes: 150 W. Fluorescentes: NO APTO. Halógenas baja tensión (transformador electrónico

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS