ORBIS - Termostato CLIMA MLW interruptor VERANO/INVIERNO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación - Ninguno
Número de salidas del calentador - 1
Número de salidas de refrigeración - 1
Tipo de palpador - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB320622
Ref.Sonepar
12229
EAN
8426709002251
Modelo:
Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación:
Ninguno
Número de salidas del calentador:
1
Número de salidas de refrigeración:
1
Tipo de palpador:
Otros
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Funcionamiento:
Giro
Tensión de contacto máxima:
250 V
Carga máxima de contacto:
10 A
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
83 mm
Anchura:
84 mm
Profundidad:
39 mm
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


